ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式 スプロケット関連 X.A.M製
RC82 PGM-FI ABS DCT
ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2014 ~ 2014 | RC82 1000001 ~ 1099999 | 2014/6月 ETC車載器、5段階温度調節可能グリップヒーター装備モデル追加 リアボディに、ユーティリティボックス搭載(左右それぞれ約7.5L)。LEDウィンカービルトイン。 NM4-01と共通で、水冷4st直列2気筒。トランスミッションDCT標準装備。 可変色メーター(DCT走行モード連動)採用。 フェアリングにビルトインミラー、LEDヘッドライト、テールランプ、ウインカーランプ採用。 アジャスタブルタイプの起立式バックレスト、など。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
2015 ~ 2015 | RC82 1100001 ~ 1199999 | 2015/3月 カラーオーダープラン追加 ボディー同色のFフェンダー、ロアサイドカバー、アンダーカウル。 タンクシェルタートップ、リアセンターカウルにはボディカラーによって質感の異なるブラックを採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838

品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
C4123R17 | 1個 | 520-17 | 17 | NC700/750 |
販売価格(税別)
¥8,998
税込¥9,898

X.A.M
XAM CLASSIC スプロケット(A4119)
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
A4119-39 | 1個 | 520 | NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99) |
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998

X.A.M
XAM PREMIUM スプロケット(A4119)
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
A4119X39 | 1個 | 520 | NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99) |
戻る ページ 1 次へ