ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式 スプロケット関連 ISA製

AB27 12V 3.4ps PGM-FI ■モデル名:Z50J9/B/C/E/G/H

ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AB27 原動機型式 AB28E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1900001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS/YTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA(6/7) 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 730 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 805 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 AB27 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2011/2月
カラーリングブラックで統一、特別装備。
ブラック塗装の前後ホイール、左右のエンジンカバー。スチール製クロームメッキ仕上げの前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー。
サイドカバーにMonkey LIMITEDステッカー、専用チェック柄シート。
専用エンブレムデザインのスペシャルキー、など。
カラー設定
・ブラック
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 FIモンキー・リミテッド
2009/1月
赤とシルバーのツートンカラーフューエルタンク、チェック柄シート、クロームメッキ採用ヘッドライトケース、スチール製前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー、専用ステッカーを施したクロームメッキサイドカバー、専用エンブレム入スペシャルキー、など。
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 STD
2009/1月 フルモデルチェンジ
PGM-FI採用、エキゾーストパイプ触媒装置内蔵で、二輪車排出ガス規制適合。
カラー設定
・モンツァレッド
2012 ~ 2013 AB27 2100001 ~ 2199999 FIモンキー・リミテッド
2012/2月
1962「CR110カブレーシング」イメージ。
車体色モンツァレッド、フューエルタンクにシルバー採用。
カラー設定
・モンツァレッド(シルバー&レッドバージョン)
2012 ~ 2015 AB27 2100001 ~ 2199999 STD
2012/2月
カラー追加
・プラズマイエロー
・セイシェルナイトブルー(継続)
2014 ~ 2015 AB27 22100001 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2013/12月
チェック模様シート、クロームメッキ仕上げヘッドライトケース、など。
2014 ~ 2017 AB27 22100001 ~ くまモンバージョン
2014/4月
ツートンカラーシート、フューエルタンク。レッド結晶塗装シリンダーヘッドカバー、特別デザイン「くまもん」タンクバッジ、専用スペシャルキー、など。
カラー継続
・グラファイトブラック
2016 ~ 2017 AB27 2300001 ~ 2399999 STD
アドベンチャーコンセプトの専用装備。
タンクにヘルメットとゴーグルをつけた猿モチーフの専用デザインタンクバッジ採用。
カラー追加
・ハーベストベージュ(新色)
・プラズマイエロー(継続)
2017 ~ 2017 AB27 2400001 ~ 50th Anniversary
2017/2月
初代モンキーZ50Mのカラーリングイメージを踏襲。専用の立体エンブレムやメインキー採用。
カラー変更
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット H-17 ISA

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
出荷目安:32日
ISA スプロケット H-17 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
31T 1枚 31T 420 リア Monkey・12V(1990~)、Gorilla(1990~)

戻る ページ 1 次へ