ホンダ ホーネット [250cc] 2000-02年式 スプロケット関連 ISA製

MC31 ■モデル名:CB250FY/F1

ホンダ ホーネット [250cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC31 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC31 - 1200001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,045
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 680 備考 スロットル:805/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
474
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 MC31 ~ 2000/12月 マイナーチェンジ
カラーオーダープラン設定あり。
2000 ~ 2000 MC31 1200001 ~ 1999/12月 マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット H-14 ISA

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:32日
ISA スプロケット H-14 1枚
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
45T 1枚 45T 520 リア CB250 Hornet(1996~)、Zelvis(1991~)、JADE(1991~)、NSR250R(1987)、VT250(1989~)、CBR250F/R(1986~1987)、VTR250(1998~)、VTZ250(1987~1988)

戻る ページ 1 次へ