ホンダ クロスカブ 110 Lite [110cc] 2026-26年式 スプロケット関連

JA79 (新基準原付)PGM-FI フロントのみABS ■(STD)C110XQZT

ホンダ クロスカブ 110 Lite [110cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BH-JA79 原動機型式 JA76E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA79 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 17 44P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー GTZ4V(傾斜置) 全長 1,935
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA79 1000001 ~ 2025/12月(新基準原付)
スーパーカブ110ベース。「新基準原付」に適合する最高出力3.5kwの出力特性に最適化。
空冷4stOHC単気筒。
Fディスクブレーキ(前輪にのみ作用するABS採用)。
F/Rキャストホイール、チューブレスタイヤ標準装備(F)IRC GP-5D/(R)IRC GP-5。
メーター内に速度警告灯、ギアポジション、時計などを表示する機能搭載。
フロントカバーに新基準原付に適合したHondaの原付一種モデルを表す専用ロゴを配置。
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M)
・ハーベストベージュ(YR-176)
・ボニーブルー(B-160)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
249-14 1枚 14 CROSS CUB110 クロスカブ110(JA45 2018-2019)、SUPER CUB110 スーパーカブ110(2018-2020)、SUPER CUB110 PRO スーパーカブ110プロ(2018-2020) 428

2. フロントギア 14T/428 KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
KITACO フロントギア 14T/428 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 仕様
530-1444014 1個 GROM(レーシング)

3. リヤギヤ 37T/428 KITACO

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
KITACO リヤギヤ 37T/428 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 仕様 歯数 サイズ
535-1444037 1個 GROM(レーシング) 37 428

4. スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-071R 1個 ホンダ クロスカブ110 41201-K88-Y00 428-37T

5. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 材質 表面処理 耐久性
RH-134-37 1枚 37 超々ジュラルミン(A7075-T6) 硬質アルマイト(シャンパンゴールド) 10000km~20000km

戻る ページ 1 次へ