ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2017-17年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ABS

ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1500001 ~ 1599999 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V WT 140/70 R 18 67V WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,200
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:955/945
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC65 1500001 ~ 1599999 STD ABS(Type2 ローハンドル)
型式変更(EBL→2BL)。
空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
Showa製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク、LEDヘッドライト、テールランプ。
ETC車載器、グリップヒーター、インジケーターランプ標準装備。
新設計前後18インチアルミ製リム、小径ハブ、ステンレス製40本スポーク、バルブ式大径丸型メッキウィンカー、など。カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド
・パールシャイニングイエロー
・パールサンビームホワイト
2018には廃止。Type1(アップハン)へ一本化。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. COZYシート70'S/CB1100ローダウンK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) COZYシート70'S/CB1100ローダウンK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あの頃憧れだったあのバイク。記憶の中のあのスタイルが、DAYTONA COZYとの融合で蘇る。1970年代、1980年代のシートをモチーフとしたレトロシリーズ。昔、憧れだった”あのバイク”のスタイルを、大好評のDAYTONA COZYシートとジョイントさせ、快適さとカッコ良さを両立させました。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
74923 1個 CB1100 type1/2(10-13/SC65)

2. カスタムシートTYPE-CAFE/CB1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) カスタムシートTYPE-CAFE/CB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COZYシートとは別のシートとしてデザイン重視で仕上げた、カスタムシートシリーズ。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
79363 1個 CB1100type1/2(10-12/SC65)

3. グラブバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ボディラインに沿ったパイプワークがCBの雰囲気に馴染むクラシックなデザイン。センタースタンドが掛けやすくなりタンデムライダーも安心。純正フック付きボルトがそのまま使用可能。装着したままでシート取り外しが可能。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合 材質 パイプ径(Φmm)
97328 1個 CB1100RS/EX(17) スチール製黒塗装仕上げ ブラック 19.1

4. グラブバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ボディラインに沿ったパイプワークがCBの雰囲気に馴染むクラシックなデザイン。センタースタンドが掛けやすくなりタンデムライダーも安心。純正フック付きボルトがそのまま使用可能。装着したままでシート取り外しが可能。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合 材質 サイズ
97329 1個 CB1100RS/EX(17) スチール製 クロームメッキ仕上げ クロームメッキ ●メインパイプ部=Φ19.1

5. COZYシート/ロールローダウンCB1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) COZYシート/ロールローダウンCB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
74924 1個 CB1100 type1/2(10-13/SC65)

6. COZYシート70'S/CB1100 タイプK0 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) COZYシート70'S/CB1100 タイプK0 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】あの頃憧れだったあのバイク。記憶の中のあのスタイルが、DAYTONA COZYとの融合で蘇る。1970年代、1980年代のシートをモチーフとしたレトロシリーズ。昔、憧れだった”あのバイク”のスタイルを、大好評のDAYTONA COZYシートとジョイントさせ、快適さとカッコ良さを両立させました。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
74922 1個 CB1100 type1/2(10-13/SC65)

戻る ページ 1 次へ