ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

SC83 ■STD・DCT

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC83 原動機型式 SC83E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC83 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2021/3月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2021/5月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2024 ~ 2024 SC83 1200001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
カラー変更
フレーム色マットブラック。
・イリジウムグレーメタリック(AR-J)
・ガンメタルブラックメタリック(継続)ホイール色ブロンズへ変更。(AR-3J)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リバーシブルバックレスト/REBEL1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リバーシブルバックレスト/REBEL1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディング中の姿勢をサポートすることで、運転時の疲労を軽減。ライダー用バックレストとしても、反転して装着すること。で、タンデム用バックレストとしても使用可能。バックパッドの位置は上下2ポジションから選べます(25mmピッチ)。スチール製マットブラック塗装仕上げ。メーカーグラブバーキャリア、サドルバッグサポート同時装着可能。メーカーバックレストキャリア同時装着可能。(パッセンジャー取付のみOK。)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合車種
17798 1個 Rebel1100('21)、Rebel1100 DCT('21)

2. シートカバー(リア)/レブル1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) シートカバー(リア)/レブル1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
20303 1個

3. シートカバー(フロント)/レブル1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) シートカバー(フロント)/レブル1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
98051 1個

戻る ページ 1 次へ