ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

AC13 ■モデル名:MG50S/X

ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC13 原動機型式 AC09E 4st単気筒
フレームNo AC13 - 1000001 ~ 1199999 排気量 49
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 4.50 - 12 61J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,960
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 945
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
173.5
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998 AC13 1000001 ~ 1099999 3.9ps空冷4stエンジン搭載。
Vツインマグナを継承、エンジンはホンダスーパーカブの流れを汲む。
ロー&ロングスタイルアメリカン
Fディスクブレーキ、ブーメランコムスターFホイール、セルスターター装備。
カラー設定
・ブラック
・パールシャイニングイエロー
・マックスシルバーメタリック
1999 ~ 2000 AC13 1100001 ~ 1199999 パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ採用。
新排出ガス規制に対応。ブローバイガス還元装置搭載、キャブレターのセッティング変更。
燃料タンクロゴデザイン変更、など。
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・マットビュレットシルバー(艶消し)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. コブラシート(スムース)マグナ50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コブラシート(スムース)マグナ50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マグナ50用カスタムシート!。デイトナカスタムシート。足付き性、デザイン性を重視したコストパフォーマンスの高いデイトナ・オリジナルシートの総称です。全てFRP製シートベース付きのCOMP仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
23109 1個 マグナ50

2. ローライダーシート(スムース)マグナ50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローライダーシート(スムース)マグナ50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナカスタムシート。足付き性、デザイン性を重視したコストパフォーマンスの高いデイトナ・オリジナルシートの総称です。全てFRP製シートベース付きのCOMP仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
23110 1個 マグナ50

戻る ページ 1 次へ