ホンダ レブル1100T [1100cc] 2025-25年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

SC87 ■STD・DCT

ホンダ レブル1100T [1100cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC87 原動機型式 SC87E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC87 - ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 240
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC87 1000001 ~ STD(CMX1100A2S)(全長2240×幅850×高1180×240kg)
DCT(CMX1100D2S)(全長2240×幅845×高1180×250kg)
2025/3月
型式変更(8BL-SC83→8BL-SC87)、エンジン変更。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
エンジン圧縮比変更により低中速域トルクを向上。
ハンドル、ステップ位置、シート見直し。
5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備(HondaRoadSync機能搭載)。
カラー設定
・イリジウムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リバーシブルバックレスト/REBEL1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リバーシブルバックレスト/REBEL1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディング中の姿勢をサポートすることで、運転時の疲労を軽減。ライダー用バックレストとしても、反転して装着すること。で、タンデム用バックレストとしても使用可能。バックパッドの位置は上下2ポジションから選べます(25mmピッチ)。スチール製マットブラック塗装仕上げ。メーカーグラブバーキャリア、サドルバッグサポート同時装着可能。メーカーバックレストキャリア同時装着可能。(パッセンジャー取付のみOK。)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合車種
17798 1個 Rebel1100('21)、Rebel1100 DCT('21)

戻る ページ 1 次へ