ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式 シート・シート廻り KIJIMA(キジマ)製

PC60 ヘッドライト他全てLEDに変更

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1200001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 PC60 1200001 ~ 2020/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
灯火器全てLED。
メーター内にギアポジション表示インジケーター追加、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更。
前後サス仕様変更。
カラー設定
・グラファイトブラック
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. タンデムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグサポート同様にマット系の色で構成される車体のイメージに合わせてタンデムグリップにもマットブラックを設定。バッグサポートとの組み合わせでも違和感なく使用出来ます。バッグサポート(210-4883/48832)・ETCケースステー(304-5172)と併用可

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-5481 1セット レブル250/500 17y- マットブラック

2. フロント リーチ シート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロント リーチ シート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小柄なユーザーだと腰が固定されて乗りにくさを感じてしまう純正シート。それでも大事な足つきの良さは絶対に外せない要素だと思います。そこでレブル1100と同様に座面をアンコ盛りすることでシートポジションを前に移動し、着座した際のホールド感と抵抗なく足を出せる自由度を実現しました。また年式によって異なる車載工具を収納出来るスペースと収納袋を設定。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ【用途】本製品は2020yモデル以降のシートをベースとしており、装着される年式により別途必要な純正部品が異なります。2017-2019yモデル:ラバー(77205-MFE-6701)×2・スポンジ(77101-K87-A30)×2・ラバー(77205-KPP-T00)×2。2020y-モデル:スポンジ(77101-K87-A30)×2

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合車種
207-398 1セット ブラック レブル250/500(BK/8BK-MC49・2BL/8BL-PC60)2017y-

3. シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正シートの場合、足を下ろした際にシート座面から身体を移動することが出来ず、足を不自然な状態で下ろす形になります。本製品に変更することで上半身にも余裕がある自然な態勢で足を下ろすことができます。その自然なポジションが長距離のツーリングでも疲れを軽減させます。適応身長:160~168cm ※あくまでも目安となります。※メーカーフィフティーバーハンドル(204-3387)との組み合わせで、小柄な女性でも安心して乗れるようになります。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適応身長(cm) 適合車種 純正比
207-398A 1個 ブラック/ブラック仕上げ 160~168 レブル250/S/500 17y- 着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm

4. シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正シートの場合、足を下ろした際にシート座面から身体を移動することが出来ず、足を不自然な状態で下ろす形になります。本製品に変更することで上半身にも余裕がある自然な態勢で足を下ろすことができます。その自然なポジションが長距離のツーリングでも疲れを軽減させます。適応身長:160~168cm ※あくまでも目安となります。※メーカーフィフティーバーハンドル(204-3387)との組み合わせで、小柄な女性でも安心して乗れるようになります。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適応身長(cm) 適合車種 純正比
207-398B 1個 ブラウン/ブラック仕上げ 160~168 レブル250/S/500 17y- 着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm

5. タンデムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特なリア周りのデザインを崩さずに装着出来る実用的なタンデムグリップが登場。シート面にパイプ位置を合わせ、荷物の積載時の安定化やパッセンジャーが無理なく乗れる位置を考えました。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
210-548 1セット

戻る ページ 1 次へ