ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式 シート・シート廻り KIJIMA(キジマ)製

JB03 PGM-FI ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB03 原動機型式 JB03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB03 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JB03 1000001 ~ 2021/9月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
前モデル4速→5速トランスミッションに変更。
1チャンネルABS標準装備。
純正アクセサリーにグリップヒーター新設定。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
クランクケース形状異なる。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールグリッターリングブルー
・パールシャイニングブラック
2023 ~ 2024 JB03 1000001 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・バナナイエロー
・パールネビュラレッド
・パールシャイニングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 207-396   シート ツーリングタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 207-396 シート ツーリングタイプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】座り心地が良く、足つき性に優れ、見た目が良い!そんな多くの意見を取り入れたカスタムシートの登場!モンダビ125で製作したイメージのままにお求め安価格で設定。モンダビ125では艶有、艶無のツートンでしたが、艶有生地で見直し。タックロール部もあえて縫製にすることで高級感をアップ!※防水仕様になっていますが、製造上タックロール部の縫製から雨などが入り込みやすくなっております。使用、保管時に注意願います。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
207-396 1個 モンキー125

戻る ページ 1 次へ