ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式 シート・シート廻り TAKEGAWA(武川)製

PC60 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1300001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 PC60 ~ 2025/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直し、ポジション最適化。
シート内部素材変更。
カラー変更
・クラシカルホワイト
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2024 PC60 1300001 ~ 2023/1月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
・パールディープマッドグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. グラブバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) グラブバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スペシャルパーツ武川/補修部品

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0341 1セット

2. エアフローシートカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0231 1個

3. クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0224 1個

4. クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ・ピリオンシート用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ・ピリオンシート用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0230 1個

5. バックレストキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) バックレストキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250(MC49-10~)レブル500(PC60-10~)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0340 1個

戻る ページ 1 次へ