ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 シート・シート廻り Gクラフト製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. シートステーSET 5Lシャコタンシート用 Gクラフト

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
出荷目安:7日
Gクラフト シートステーSET 5Lシャコタンシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。※初期ロット分のシャコタンシート(33558)は構造が違うため共通では有りません。シート裏に『4L。5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
38048 1個 A5052材/ブラックアルマイト モンキー 対応

2. グラブバーアジャスタブルカスタムシート用 Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:63日
Gクラフト グラブバーアジャスタブルカスタムシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー専用のグラブバーです。メーカーモンキー用カスタムシート(33510等)に適合します。テールランプ、ウィンカー部分が前後に調節できます。16cm、20cmロングスイングアーム装着車用ノーマルシート不可 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33137 1個 対応

3. オーダーカスタムシートMX Gクラフト

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
Gクラフト オーダーカスタムシートMX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表皮を選べるオーダーシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33502 1個 対応

4. カスタムシートMXブラック/レッドパイピング Gクラフト

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
出荷目安:13日
Gクラフト カスタムシートMXブラック/レッドパイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキー装着できるカスタムシートMXです。専用ステー、ボルトが付属しています。既存のシートとは全く異なった形状で、全く違ったスタイルを演出します。 推奨テールランプ(キジマ製キャッツアイテール、品番218-3020)。 推奨ウィンカー(キジマ製キャッツウィンカー、品番219-5108)。ノーマルテールランプ、ウィンカーは使用できません。FIモンキー、4Lモンキー、ゴリラには使用できません。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33518 1個 対応

5. ミニシート Gクラフト

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:13日
Gクラフト ミニシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33564の品番、価格変更です。8インチ以下の5LモンキーやFIモンキーに似合うように設計された小振りでかわいいシートです。 4Lモンキーには装着不可 グラブバーは32094専用になります。専用シートステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33572 1個 対応

6. グラブバーロングバージョン Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:53日
Gクラフト グラブバーロングバージョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場 通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。メーカー段付きタックロールシート、純正シート対応 ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32024 1個 対応

7. Z2シートカウル用グラブバー Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:83日
Gクラフト Z2シートカウル用グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーシートカウル(Z2タイプ品番33055)にあわせて制作されたモンキー専用のグラブバーです。単品装着不可 シートカウルと同時に装着してください。ゴリラには装着不可

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32059 1個 対応

8. オーダーカスタムシート段付 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト オーダーカスタムシート段付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表皮を選べるオーダーシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33500 1個

9. オーダーカスタムシートフラット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト オーダーカスタムシートフラット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表皮を選べるオーダーシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33501 1個

10. 5Lカスタムシート段付タックロールタイプ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 5Lカスタムシート段付タックロールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地と外観にこだわった5Lモンキー用カスタムシートです。シートの中のウレタンは、何種類も乗り比べた結果、ホールド感があり長時間座り続けてもお尻が痛くならないように最適なウレタンスポンジを使用しています。また、シート表皮もより高い質感を求めて改善し、触り心地、見た目に高級感のある表皮を使用しています。専用取り付けステー付属 メーカー取り扱い製品33055シートカウル、33056サイドカバーとの同時装着可能モンキー(AB27)のU字ロック用のキャリアは装着不可 FIモンキーに使用される場合は、別途37104バッテリー移設キットを使用し、シート下のバッテリーをフレーム横に移動してください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33510 1個

11. カスタムシートフラットタックロールタイプ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト カスタムシートフラットタックロールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキー、またはFIモンキーに装着できるカスタムシートフラットタックロールシートです。専用ステー、ボルトが付属しています。フラットタックロールシートは、33510段付きタックロールシートに比べ、シートの厚みがあって座り心地が良く、お尻に優しいシートです。FIモンキーに使用される場合は、別途37104バッテリー移設キットを使用し、シート下のバッテリーをフレーム横に移動してください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33527 1個

12. 5Lシャコタンシートエナメル Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 5Lシャコタンシートエナメル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにエナメルが新登場。専用ステー、ボルトが付属します。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33563 1個

13. 5L カスタムシート段付タックロール チェック柄 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 5L カスタムシート段付タックロール チェック柄 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33544の品番、価格変更です。5Lモンキー、FIモンキーに装着できる、人気のカスタムシート段付きタックロールにあらたにチェック柄仕様が加わりました。専用ステー、ボルトが付属します。FIモンキーに使用する際には、バッテリーの移設が必要です。別売りの37104バッテリー移設キットが必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33570 1個

14. ミニシート用テールランプステー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ミニシート用テールランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5インチシートに合わせたテールランプステーです。 メーカーリアショートフェンダーと併用する場合、フェンダーをカットする等加工が必要です。5インチシート専用設計

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31201 1個 対応

15. グラブバーカスタムシート用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト グラブバーカスタムシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー専用 ノーマルシート装着不可 品番33510カスタムシート専用設計 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
32045 1個

16. ミニシート用グラブバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ミニシート用グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5インチシートに合わせたミニマムサイズのグラブバーです。5インチシート専用設計

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32094 1個 対応

戻る ページ 1 次へ