ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2019-22年式 ガード・プロテクター・サブフレーム KIJIMA(キジマ)製

SC65 アップライトハンドル PGM-FI ABS

ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1700001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V WT 140/70 R 18 67V WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,200
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1020/1010
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 SC65 ~ STD ABS(アップライトハンドル) Final Edition
2021/11月
前後フェンダーをクロームメッキ仕上げ。
カラー変更
・キャンディークロモスフィアレッド
・ダークネスブラックメタリック
2019 ~ 2020 SC65 1700001 ~ STD ABS(アップライトハンドル)
2019/1月 マイナーチェンジ
全長2200×幅830×高1130×255kg
ETC車載器ETC2.0車載器にバージョンアップ。
アルミ製エアクリーナーカバー採用。
フォークブーツ装着。
フランジレス燃料タンク側面にシルバーライン。
カラー変更
・キャンディークロモスフィアレッド
・パールホークスアイブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エンジンガード メッキ CB1100/EX LRset KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エンジンガード メッキ CB1100/EX LRset 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右出しのEXのエキパイに対応したエンジンガード。バンク角も見直し、最小限のサイズで最大限の効果を考え、デザインと機能を両立させました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
405-2263 1個

2. エンジンガード ブラック CB1100/EX LRset KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エンジンガード ブラック CB1100/EX LRset 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右出しのEXのエキパイに対応したエンジンガード。バンク角も見直し、最小限のサイズで最大限の効果を考え、デザインと機能を両立させました。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
405-2264 1個

戻る ページ 1 次へ