ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1999-07年式 ガード・プロテクター・サブフレーム TAKEGAWA(武川)製

CD50 スポーツ ■STD

ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2500001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YTR4A-BS/YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 950
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 820 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2003 CD50 2500001 ~ 2599999 1999/6月 マイナーチェンジ(78kg)
型式変更(A-CD50→BA-CD50)
国内排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
マフラーガード装着。
カラー設定
・マックスシルバーメタリック(フレームはモンツァ レッド)
2004 ~ 2004 CD50 2600001 ~ 2699999 2003/12月 マイナーチェンジ(79.3kg)
盗難抑止システムのアラームキットが装着できるプレワイヤリングを新たに標準装備。
カラー変更
・モンツァレッド
・シャスタホワイト
2004 ~ 2004 CD50 2600001 ~ 2699999 2003/12月(79.3kg)
カラー変更
・シャスタホワイト
2005 ~ 2006 CD50 2700001 ~ 2799999 2005/9月(78kg)
カラー変更
・ファイティングレッド
・シャスタホワイト
2007 ~ 2007 CD50 2800001 ~ 2007/1月 マイナーチェンジ(78kg)
燃料タンク、前後フェンダーにムーンストーンシルバーメタリック、バックボーンフレームをブラックに、シートとハンドルグリップをブラウンに。
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. チェーンガード(アルミ製) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) チェーンガード(アルミ製) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル形状とは全く異なったデザイン性の高いアルミ製チェーンガードですチェーンガードとしての役割を重視しながらもチャープなデザインにすることで、リア周りをスタイリッシュにまとめる事が出来ます。表面はアルマイトを施しており、ボルト類はステンレス製を使用する事で、耐腐食性を高めております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
06-03-0006 1個 CL50・CD50・ベンリィ50S・スーパーカブ50・リトルカブ
スーパーカブ50(12-)は使用不可

2. チェーンガード(アルミ製) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) チェーンガード(アルミ製) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル形状とは全く異なったデザイン性の高いアルミ製チェーンガードですチェーンガードとしての役割を重視しながらもチャープなデザインにすることで、リア周りをスタイリッシュにまとめる事が出来ます。表面はアルマイトを施しており、ボルト類はステンレス製を使用する事で、耐腐食性を高めております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
06-03-0007 1個 CL50・CD50・ベンリィ50S・スーパーカブ50・リトルカブ
スーパーカブ50(12-)は使用不可

戻る ページ 1 次へ