ホンダ X4タイプLD [1300cc] 2000-03年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

SC38 TYPE LD ■モデル名:CB1300DCY

ホンダ X4タイプLD [1300cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC38 原動機型式 SC38E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC38 - 1210001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 190/60 ZR 17 78W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,330
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 530 リンク数 122 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,500 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 570 備考 スロットル:1010/970 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
541
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 SC38 1210001 ~ 2000/3月 ローダウンタイプ (スペシャル)
車名変更(型式名BC-SC38に変更)、セッティング見直し。
シート高730→720mmに低下、ハンドル位置手前に20mm上に35mm移動。
平成12年排気ガス規制適合、Fディスクローター形状変更、リヤサススプリング赤、など。
カラー設定
・パールプリズムブラック
・パールクリスタルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. スプロケットCCLピストンB POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットCCLピストンB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
053201-26 1個 黒赤

2. スプロケットCCLピストンB POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットCCLピストンB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
053201-46 1個 黒金

3. サブフレーム バフ ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) サブフレーム バフ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計【用途】車体の剛性アップ/ドレスアップ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 セット内容 材質 主な適合車種
1111015P 1セット 左右1組 アルミA7NO1(CZ5D) シルバー(バフ) CB1300SF -02/X-4/X-4(LD) 97-03

4. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
053302-11 1個 チタン CB1300SF(98-12)/CB1300SF ABS(98-12)/CB1300SB(05-12)/CB1300SB ABS(05-10)・X4/LD・CB1100(10,12)

5. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
053302-04 1個 ゴールド CB1300SF(98-12)/CB1300SF ABS(98-12)/CB1300SB(05-12)/CB1300SB ABS(05-10)・X4/LD・CB1100(10,12)

6. スプロケットC/CLピストンB POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットC/CLピストンB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
053201-03 1個 CB1300SF(98-12)/CB1300SF ABS(98-12)/CB1300SB/CB1300SB ABS(05-12)/CB1300ST(10-12)・X4/LD(97-03)・CB1100(10-12)

7. スプロケットC/CLピストンB POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith スプロケットC/CLピストンB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
053201-06 1個

8. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
053302 1個 メッキ CB1300SF(98-12)/CB1300SF ABS(98-12)/CB1300SB(05-12)/CB1300SB ABS(05-10)・X4/LD・CB1100(10,12)

9. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
053302-03 1個 シルバー CB1300SF(98-12)/CB1300SF ABS(98-12)/CB1300SB(05-12)/CB1300SB ABS(05-10)・X4/LD・CB1100(10,12)

10. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
053302-06 1個 ブラック CB1300SF(98-12)/CB1300SF ABS(98-12)/CB1300SB(05-12)/CB1300SB ABS(05-10)・X4/LD・CB1100(10,12)

11. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
053302-02 1個 レッド CB1300SF(98-12)/CB1300SF ABS(98-12)/CB1300SB(05-12)/CB1300SB ABS(05-10)・X4/LD・CB1100(10,12)

12. サブフレーム マットBLK ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 57,900 税込63,690
出荷目安:22日
ACTIVE(アクティブ) サブフレーム マットBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)。【2017年11月21日出荷分より】。・バフ・ブラックアルマイトとも。 ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。・バフのみ。 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1111035B 1個 CB1300SF 98-02/X-4 97-03

13. SKID PAD モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング SKID PAD 1セット
レビュー: 5.00(4)

【特長】小さくても、効果は絶大です。スキッドパッドは、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。取付はエンジンマウントボルトに共締めするだけの簡単装着。(一部車両を除く)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 メーカー セット内容
05030-22190-00 1セット HONDA 左右1セット

14. SKID PAD モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング SKID PAD 1セット
レビュー: 5.00(4)

【特長】小さくても、効果は絶大です。スキッドパッドは、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。取付はエンジンマウントボルトに共締めするだけの簡単装着。(一部車両を除く)。小さくても、効果は絶大です。「スキッドパッド」は、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 メーカー セット内容 主な適合車種
05030-21190-00 1セット HONDA 左右1セット CB1300SF(03-06)・X4

15. SKID PAD モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング SKID PAD 1セット
レビュー: 5.00(4)

【特長】小さくても、効果は絶大です。スキッドパッドは、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。取付はエンジンマウントボルトに共締めするだけの簡単装着。(一部車両を除く)。小さくても、効果は絶大です。「スキッドパッド」は、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 メーカー セット内容 主な適合車種
05030-20190-00 1セット HONDA 左右1セット CB1300SF(03-06)・X4

戻る ページ 1 次へ