ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

PC68 国内モデル(国内生産) PGM-FI ABS

ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC68 原動機型式 PC68E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo PC68 - ~ 排気量 471
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー FTZ8V/YTZ8V 全長 2,175
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/890
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 PC68 ~ 2023/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
アップタイプマフラー、タンクパッド、ワディング加工フラットタイプシート採用。
セミブロックパターンタイヤ採用。
(F)DUNLOP MIXTOUR (R)DUNLOP MIXTOUR G
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック
・グリントウェーブブルーメタリック
2026 ~ 2026 PC68 ~ 2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・マットアーマードグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エンジンガード UPPER / REBEL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンガード UPPER / REBEL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。ゴムダンパー装備で、フレームに傷を与えない親切設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様 材質/仕上 最大幅(mm) 適合車種
99258 1個 REBEL250/500共通、左右分割タイプ(対称形状) スチール製マットブラック塗装仕上げ 装着時:592 HONDA 250cc Rebel250 ABS 2017年式

2. チェーンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) チェーンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽快感のある見た目でスッキリ。純正と比較しコンパクトにすることで軽快感をUP。金属感を出すことで、クラシカルな印象を強調。純正風な質感でさりげないカスタムを楽しめるマットブラック仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質 適合車種
40799 1個 Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49]
Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60]
CL250(23) [8BK-MC57]
CL500(23) [8BL-PC68]
スチール マットブラック Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49]
Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60]
CL250(23) [8BK-MC57]
CL500(23) [8BL-PC68]

3. 405-238   エンジンガード ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 405-238 エンジンガード ブラック 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】立ちごけなど軽度な転倒に対応するエンジンガードが登場!実際の転倒時の状態を何度も検証し、考え抜いた形状。クランプ式のフォグランプやペグなど取付けも出来るのでツーリングで活躍します。スチール製ブラック仕上げパイプ径:25.4mm

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
405-238 1個 レブル250/500 17Y-

4. パイプエンジンガードロワー 35226 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガードロワー 35226 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:35226。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
35226 1個

戻る ページ 1 次へ