ホンダ フォーサイト [250cc] 1999-02年式 スクリーン DAYTONA(デイトナ)製

MF04 リアドラム ■モデル名:FES250X

ホンダ フォーサイト [250cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF04 原動機型式 MF04E 4st単気筒
フレームNo MF04 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,070
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 165
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 MF04 1200001 ~ イナーチェンジ
型式をBA-MF04へ変更。新排出ガス規制に適合。
キャブレター、サスペンション設定変更、など。
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
キャンディワインベリーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVIスクリーン D199S フォーサイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVIスクリーン D199S フォーサイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
47665 1個 フォーサイト

戻る ページ 1 次へ