ホンダ ベンリィ プロ [50cc] 2012-15年式 スクリーン af(旭風防)製

AA03 PGM-FI

ホンダ ベンリィ プロ [50cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA03 原動機型式 AA03E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA03 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,815
スプロケット
二次減速比 4.166
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 109
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2015 AA03 1000001 ~ 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)装備モデル
2011/9月
共通で、空冷4stOHC単気筒。
クラス最大10Lフューエルタンク採用。Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動)採用。オートマチックトランスミッション採用。
軽量アルミホイール、35/35Wハロゲンヘッドマルチリフレクター採用、スピードメーターと燃料計装備、など。
カラー設定
・パールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインドシールド BN-13 af(旭風防)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド BN-13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビジネス車の定番アイテムウインドシールド。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。ビジネスシーンでは、あらゆる天候のもとでも業務を遂行しなければなりません。快適な移動を約束する、このウインドシールドはベンリィ専用タイプで簡単に取り付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 適合車種 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
BN-13 1個 ポリカーボネイト樹脂 【ホンダ】ベンリィ/ベンリィ プロ(JBH-AA03/AA05)、ベンリィ110/ベンリィ110プロ(EBJ-JA09) 445×405×2.5

2. ウインドシールド(BN-03) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ウインドシールド(BN-03) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
BN-03 1個 ベンリィ/プロ(JBH-AA03)/ベンリィ110/プロ(EBJ-JA09)

戻る ページ 1 次へ