ホンダ ベンリィ [50cc] 2018-19年式 スクリーン

AA05 eSP PGM-FI

ホンダ ベンリィ [50cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA05 原動機型式 AA05E 4st単気筒 水冷
フレームNo AA05 - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 61J TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.64 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 AA05 ~ 2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着)
水冷4steSPエンジン搭載。
コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキシステム)、リアブレーキロック機構採用。
ACGスターター採用、アクセサリーソケット装備、など。
ハロゲンマルチリフレクターヘッドライト採用、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。
カラー設定
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインドシールド BN-13 af(旭風防)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド BN-13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビジネス車の定番アイテムウインドシールド。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。ビジネスシーンでは、あらゆる天候のもとでも業務を遂行しなければなりません。快適な移動を約束する、このウインドシールドはベンリィ専用タイプで簡単に取り付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 適合車種 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
BN-13 1個 ポリカーボネイト樹脂 【ホンダ】ベンリィ/ベンリィ プロ(JBH-AA03/AA05)、ベンリィ110/ベンリィ110プロ(EBJ-JA09) 445×405×2.5

戻る ページ 1 次へ