ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

MF11 ABS ■SM250A9/AB/AC

ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF11 原動機型式 MF11E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF11 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,180
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
201±2.5
レベル
(mm)
95
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ ABS
2009/7月
水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ ABS
2011/2月 仕様一部変更
ゴールドFブレーキキャリパー。
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ ABS
2012/2月 カラー変更
・グラファイトブラック(新色)

最終モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. メッキスイングアームカバー/FORZAMF10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メッキスイングアームカバー/FORZAMF10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。純正スイングアームにかぶせ、強力両面テープで取付けし、簡単にメッキ化できます。装着後でも、リアキャリパーやリアショック等の取り外しが可能な設計です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
67519 1個 フォルツァ(MF10)・フェイズ(MF11)

2. ホイールリムリング/MAXAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホイールリムリング/MAXAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
67772 1個 MAXAM(1B7)・FAZE(MF11)

3. フューエルゲートパネル/FAZE MF11 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フューエルゲートパネル/FAZE MF11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
71895 1個 FAZE(MF11)

4. ダクトルックエアクリーナーカバ/フォルMF10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ダクトルックエアクリーナーカバ/フォルMF10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
67521 1個 フォルツァ(MF10)・FAZE(MF11)

戻る ページ 1 次へ