ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製
Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP
ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1991 ~ 1991 | Z50J 1700001 ~ 1703523 | 1991/1月 XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。 デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。 バッテリーレス。 |
1991 ~ 1991 | Z50J 1900001 ~ 1900805 | |
1992 ~ 1992 | Z50J 2000001 ~ 2006661 | オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。 カラー変更 ・トリコロールカラー |
1993 ~ 2001 | Z50J 2100001 ~ 2115331 | 1993/6月 サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。 カラー設定 ・シャスタホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,298
税込¥1,428

DAYTONA(デイトナ)
ケースカバースクリューセット モンキー'78-
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
【特長】ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
22499 | 1セット | モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-) モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927) モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400) モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
75364 | 1個 | 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001 ・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001) モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001) モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017) モンキーRT(Z50JRJ-2 ・AB22-1007601) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
75255 | 1個 | 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001 ・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001) モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001) モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017) モンキーRT(Z50JRJ-2 ・AB22-1007601) |
戻る ページ 1 次へ