ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2004-04年式 ドレスアップ BEET製

NC39 ハイパーVTEC SPEC3 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2004-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1050001 ~ 1099999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
438
レベル
(mm)
138
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NC39 1050001 ~ 1099999 2003/12月 モデルチェンジ
国内第三次騒音規制適合ハイパーVTEC SPEC-3エンジン搭載。
マルチリフレクターヘッドライト、ローシート(従来比-5mm)、アルミダイキャスト製グラブレール、2分割LEDテールランプ装備。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー
・デジタルシルバーメタリック
・パールプリズムブラック
2004 ~ 2004 NC39 1050001 ~ 1099999 CB400SF4JのWINGマークストライプ付きソリッドカラー仕様
カラーオーダープラン仕様(3J/5J)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スターターカバー(B) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
6営業日後以内
BEET スターターカバー(B) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H50-04 1個 CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC

2. スターターカバー(G) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC BEET

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
6営業日後以内
BEET スターターカバー(G) CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0401-H50-10 1個 CB400F/SF/Ver.R/S/VTEC

戻る ページ 1 次へ