ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1987-89年式 駆動系パーツ ホンダ製

MC10 (2型/3型)シングルキャブ・2in1右マフラー ■モデル名:GB250H/J

ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1987-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC10 原動機型式 MC10E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC10 - 1100001 ~ 1204583 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YB9-B 全長 2,015
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 143
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 1,020 チョーク 725 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考 スロットル:810/780(88,89):800/795(87)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 23w
ガラス型式 G18 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
207.5
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 MC10 1100001 ~ 1107389 (2型)
1987/2月 マイナーチェンジ
燃料タンク容量17L→15L、マフラー右側1本出しへ変更(2in1)、負圧式シングルキャブレター(VE17/φ38)に変更。ウィンカー角型→丸型、非分割ダブルシート採用。
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック

STD:MC10-1100001-1106351
純正フロントパッド品番変更:MC10-1106352-1107389
1988 ~ 1989 MC10 1200001 ~ 1204583 (3型)
1988/5月
ヘッドライトに樹脂製レンズを採用。
ステップホルダー形状変更、サイドスタンド防止機構新採用。
カラー変更
・マックスシルバーメタリック(ツートン)
・ブラックグリーンメタリック(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット ドライブ (1 23801KE5000 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ スプロケット ドライブ (1 23801KE5000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 他社参考品番(NTB)
23801KE5000 1個 520-14T SPH-019F

戻る ページ 1 次へ