ホンダ プレスカブ [50cc] 1988-98年式 駆動系パーツ プロト製

C50 新聞配達等業務用 ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 1988-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 9639602 ~ 2136964 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 33L WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1998 C50 9639602 ~ 2138506 STD
1996:TUFFUPチューブ装備
1988 ~ 1998 C50 9639607 ~ 2136964 デラックス
グリップヒーター
1996:TUFFUPチューブ装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 プロト

販売価格(税別)    
プロト PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。クリップジョイントは、標準で付属されています。ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 仕様 適合車種
PRC420-100 1個 420-100L PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 排気量50ccから110cc

戻る ページ 1 次へ