ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式 駆動系パーツ NTB製

JA10 国内モデル(中国生産) PGM-FI ■STD

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 4000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,945
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 420 リンク数 102 備考
全高 1,150
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 JA10 ~ カラー追加
・ボスグレーメタリック
2013 ~ 2014 JA10 400001 ~ 2013/6月
スーパーカブ110をベースにアウトドアイメージのスタイリングと装備。
クロスカブ用に減速比変更。
丸型ヘッドライト、など。
カラー設定
・パールコーンイエロー
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-073R 1個 ホンダ クロスカブ 41201-KWW-640,41201-KWW-651 420-37T

戻る ページ 1 次へ