ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1995-99年式 駆動系パーツ RK JAPAN製

MC10 (5型)■モデル名:GB250S/V

ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC10 原動機型式 MC10E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC10 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 146
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 950 チョーク 750 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考 スロットル:840/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
206
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 MC10 1500001 ~ 1504087 1995/2月 マイナーチェンジ
前後クロームメッキフェンダー、立体WINGマーク付ツートンカラータンク、大型ダブルシート、U字形アシストグリップ新採用。
1997 ~ 1999 MC10 1600001 ~ 1997/1月 マイナーチェンジ(速度警告灯付き・無し)
ボディカラーとストライプ変更。タンクストライプとタンクエンブレカラー変更。
カラー変更
・グランドグリーンメタリック×パールオルティアホワイト(ツートン)
・ブラック
1996 ~ 1996 MC10 1600001 ~ 1601325 1996/1月 カラー変更
1997 ~ 1999 MC10 1700001 ~ 1997/1月

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN レーシングチェーンGCレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最cc / 公道使用=125cc~400cc

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GC520RUWR-110L 1本 110L

2. シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GCレーシングシリーズ 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
GC520TRU-110L 1本 520 110L

3. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
520XRE 110L 1本 STEEL 110L

4. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV520XRE 110L 1本 SILVER 110L

5. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG520XRE 110L 1本 ED.BLACKGOLD 110L

6. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV520XRE 110L 1本 ED.GOLD 110L

7. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL520XRE 110L 1本 ED.BLACK 110L

戻る ページ 1 次へ