ホンダ NC700X [700cc] 2012-13年式 駆動系パーツ RK JAPAN製

RC63 PGM-FI ■STD/TypeLD・STD ABS/TypeLD・DCT ABS/TypeLD/特別塗装限定車

ホンダ NC700X [700cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC63 原動機型式 RC61E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC63 - 1000001 ~ 排気量 669
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,210
スプロケット
16 二次減速比
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,285
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
514±2.5
レベル
(mm)
104
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 RC63 1000001 ~ DCT ABS
TypeLD ローダウン仕様(受注生産)
全長2195×高1255×重量228kg
2012/6月
N700Xをベースに前後サスペンション変更しローダウン化(シート高30mm低)
2013 RC63-1100001-
2012 ~ 2013 RC63 1000001 ~ DCT ABS
全長2210×高1285×重量228kg
2012/6月
変速機構のDCT(デュアルクラッチトランスミッション)、ABS採用。
マニュアルモードとオートマチックモード選択可能。
2013 RC63-1100001-
2012 ~ 2013 RC63 1000001 ~ STD ABS 6速マニュアルミッション
TypeLD ローダウン仕様(受注生産)
全長2195×高1255×重量218kg
2012/6月
2013 RC63-1100001-
2012 ~ 2013 RC63 1000001 ~ STD ABS 6速マニュアルミッション全長2210×高1285×重量218kg
2012/2月
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・マグナレッド
・ダークネスブラックメタリック
・デジタルシルバーメタリック
2012 ~ 2013 RC63 1000001 ~ STD ABS無し 6速マニュアルミッション
TypeLD ローダウン仕様(受注生産)
全長2195×高1255×重量214kg
2012/6月
N700Xをベースに前後サスペンション変更しローダウン化(シート高30mm低)
2013 RC63-1100001-
2012 ~ 2013 RC63 1000001 ~ STD ABS無し 6速マニュアルミッション
全長2210×高1285×重量214kg
2012/2月
ダイヤモンドフレーム、アップライトポジション、Fテレスコピック(153.5mm)、Rプロリンクサス(アクスルトラベル150mm)採用。
燃料タンク小型化(シート下へ)。ラゲッジスペース(21L)装備、など。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・マグナレッド
・ダークネスブラックメタリック
・デジタルシルバーメタリック
2013 ~ 2013 RC63 1100001 ~ DCT ABS 特別塗装車(限定販売)
全長2195×高1255×重量228kg
TypeLD ローダウン
2013/7月
・カムフラージュグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV525X-XW 120L 1本 525 X-XW 120L ゴールド

2. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.91(22)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL525X-XW 120L 1本 525 15.875 X-XW 7.94

3. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ シール リンク数
525X-XW 120L 1本 525 X-XW R-XW 120L

4. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
525XRE 120L 1本 STEEL 120L

5. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV525XRE 120L 1本 SILVER 120L

6. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV525XRE 120L 1本 ED.GOLD 120L

7. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL525XRE 120L 1本 ED.BLACK 120L

8. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG525XRE 120L 1本 ED.BLACKGOLD 120L

戻る ページ 1 次へ