ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1991-96年式 駆動系パーツ RK JAPAN製

MC23 ■モデル名:CB250FM/FP

ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1991-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC23 原動機型式 MC14E 直列4気筒 水冷
フレームNo MC23 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,060
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯98
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク 725 メーター スロットル
ブレーキ前 790 ブレーキ後 650 備考 スロットル:740/730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
119
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1993 MC23 1000001 ~ カムギアトレーン(カムシャフトを歯車で駆動する方式)機構採用。
1993 ~ 1996 MC23 1200001 ~ マイナーチェンジ(最終モデル)
スラッシュエスの仕様を取り込み、エンジンをグレーメタリック、カバー類バフ仕上げ、シート肉厚化やレザーの変更、メーターケースメッキ化、タコメーター大型化、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GCレーシングシリーズ 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
GC520TRU-120L 1本 520 120L

2. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
520XRE 120L 1本 STEEL 120L

3. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV520XRE 120L 1本 SILVER 120L

4. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV520XRE 120L 1本 ED.GOLD 120L

5. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL520XRE 120L 1本 ED.BLACK 120L

6. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG520XRE 120L 1本 ED.BLACKGOLD 120L

7. レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN レーシングチェーンGCレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミドルクラスレース用(ST600やJ-GP2等)の新規専用設計。小径ながら捻じり剛性や耐久性能を向上させた最新の「第四世代UWリング」を採用。廉価ながら内、外プレートゴールドメッキのレーシング「GC」カラーを採用。125cc-400cc迄の車両なら公道用として最軽量、薄型・軽量設計がピックアップ性の向上だけでなく優れた加速、低燃費、静粛性を実現。ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GC520RUWR-120L 1本 120L

戻る ページ 1 次へ