ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製
AF35 ■モデル名:SK50MY/MM1/2 Fディスク 6.3ps
ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1999 ~ 1999 | AF35 2000001 ~ | 排出ガス規制対応 |
| 2000 ~ 2000 | AF35 2000001 ~ | スケルトン仕様 6.3PSエンジン(排出ガス規制対応) |
| 2001 ~ 2001 | AF35 2300001 ~ | シャッター付きメインキー仕様 |
| 2002 ~ 2002 | AF35 2400001 ~ | シャッター付きメインキー仕様 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,698
税込¥4,068
DAYTONA(デイトナ)
強化Vベルト
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95418 | 1本 | ホンダ | ジャイロキャノビー(TC50P/V) ※TA02-110、TA02-130~に適合。 ライブDIO-ZX(ALL)※形式SK50MR-ⅢのフレームNo.AF35-1000001~/エンジンNo.AF34E-3000001~、SK50MS-ⅢのフレームNo.AF35-1200001~/エンジンNo.AF34E-3066165~、SK50MV-ⅤのフレームNo.AF35-1500001~/エンジンNo.AF34E-3400001~、SK50MW-ⅤのフレームNo.AF35-1700001~/エンジンNo.AF34E-3400001~、SK50MY-ⅤのフレームNo.AF35-2000001~/エンジンNo.AF34E-3600001~に適合。※エンジン載せ替え車両(エンジンNo.AF34E-1000001~/AF34E-1500001~/AF34E-1700001~)は不可 |
ジャイロキャノビー(TC50P/V)※TA02-110、TA02-130~に適合。 | 73 |
戻る ページ 1 次へ