ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式 駆動系パーツ KITACO製
TD01 (後期)2st (STD)NJ50MDY/MD2/MD4/MD5/MD7 ・(BASIC)NJ50M2/M4/M5/M7
ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2007 | TD01 2100001 ~ 2199999 | STD(ウインドスクリーン/前後キャリア付) (後期_Y型)高1405×100kg スタンダード・グリップヒーター装備タイプ 1999/12月 マイナーチェンジ 排ガス規制適合。 4.5ps→5.0ps、Rタイヤ変更、ドライブベルト材質変更。 二次空気導入装置(エアインジェクションシステム)、マフラー内酸化触媒採用、など。 カラー設定 ・シャスタホワイト |
| 2002 ~ 2002 | TD01 2200001 ~ 2299999 | Basic(ウインドスクリーン/リアキャリア無)廉価版 (後期_2型)高1030×99kg 2002/6月 カラー設定 ・ファイティングレッド ・シャスタホワイト |
| 2003 ~ 2004 | TD01 2200001 ~ 2299999 | STD ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)設定追加に伴い、従来モデルはスタンダードと呼ばれるようになる。 |
| 2003 ~ 2007 | TD01 2400001 ~ | STD/Basic (後期_4型)NJ50MD4/M4 TD01-2400001-2499999 (後期_5型)NJ50MD5/M5 TD01-2500001-2599999 (後期_7型)NJ50MD7/M7 TD01-2600001- |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
KITACO
ケブラードライブベルト
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465-1077300 | 1本 | ホンダ | ライブDIO-ZX 全車種、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、スマートDIO-Z4 AF63全車種、ジョルノクレア AF54全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、クレアスクーピー(FI車) FNO.AF55-1700001~、バイト AF59全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1700001~、ジャイロX FNO.TD01-2100001~、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1100001~ | 23100-GAG-751、23100-GAA-751、23100-GFC-890、23100-GFC-891、23100-GET-003 | 73 |
戻る ページ 1 次へ