ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2014-17年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・STD ABS・Secial Edition ABS・E-Package ABS

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1600001 ~ 1899999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,080
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
475±2.5
レベル
(mm)
129
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS(203kg)
2014/3月
LEDヘッドライト(Boldorのみ)採用の新形状フロントカウル装着。
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS無し(200kg)
2014/3月
LEDヘッドライト(Boldorのみ)採用の新形状フロントカウル装着。
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2014 ~ 2015 NC42 1700001 ~ STD ABS E-Package(204kg)
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
2014/3月
2015 ~ 2015 NC42 1800001 ~ Special Edition ABS
前後アルミキャストホイールとシリンダーヘッドカバーをブラウンメタリック、採用。
ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックの前後ブレーキキャリパ、Fフォークトップボルト、グレイアルマイトのRクッションリザーバータンク、燃料タンク立体エンブレム、など。
2015/2月
特別カラー
・パールコスミックブラック/キャンディーアリザリンレッドストライプ
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS E-Package
ETC車載器、グリップヒーター装備車
2016/3月
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS無し
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ 1899999 Special Edition ABS(受注生産)
2016/4月
ブロンズゴールドのシリンダーヘッドカバー、ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックのホイール、ブレーキディスクハブ、ブレーキキャリパ、CBロゴデザインの専用リムストライプ、朱色のRショックスプリング、ダークシルバーのRサスリザーバータンク採用、燃料タンク立体エンブレム、など。
特別カラー
・グラファイトブラック×キャンディーアルカディアンレッド(専用ストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
408-15 1個 15 CB-1/TypeⅡ(1989-1992)、 CB400SF/SB/V-R/V-S/VTEC/VTECⅡ/VTECⅢ/VTEC Revo(1992-2019)、CB400FOUR(1997-2001)、CBR400RR(1988-2000)、RVF400(1994-2000)、VFR400R(1989-1993)、 CBF500(2004-2008) 525 67

2. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JH-105A-44 1個 44 525 CB400SF/SB(2006-2024) STEED400(1989-2001)

3. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-105-44 1個 44 525 アルミ CB-1(1989-1992) CB400SF/SB(2006-2019) CB400FOUR(1997-2001) CBR400F(1983-1984) VFR400R/Z(1986) STEED400(1989-2001) SHADOW600(1989-2008)CRF1000L AFRICA TWIN/DCT(2016-2019) CB750(2007-2008) CBR900RR(96-99) CB1000SF(1992-1997) 525コンバートCBX1000(1979-1982)CBR1000F(1987-1999)CB1000(1994-1995)CB750F(1979-1982)CBX750F(1984-1986)VF750F(1983-1989)CB900F(1979-1983)VF1000F(1984-1988)VF1000F interceptor(1984)VF1000R(1984-1986)CB1100F(1983)CB1100R(1981)

戻る ページ 1 次へ