ホンダ AX-1 [250cc] 1988-88年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

MD21 ■モデル名:NX250J

ホンダ AX-1 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD21 原動機型式 MD21E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD21 - 1000020 ~ 排気量 249
タイヤ
90/100 - 19 55P TL 120/90 - 16 63P TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,040
スプロケット
13 41 二次減速比 3.150
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 124
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
406
レベル
(mm)
112
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 MD21 1000020 ~ 1987/12月
29ps水冷4st デュアルパーパス、セルスターター装備。
NSシリンダー、デュアルヘッドライト、チューブレスタイヤ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.57(115)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
361-13 1個 13 AX-1(1987-1994)、 CBR250R(2011-2017)、 CRF250L/RALLY(2012-2019)、CRF250M(2013-2018)、 DEGREE(1991-1995)、 XR250/BAJA(1995-2007)、 XR250R(1986-2001)/XR250Motard(2003-2007)、CB250R(2018)、 520 67

戻る ページ 1 次へ