ホンダ 400X [400cc] 2016-18年式 駆動系パーツ X.A.M製

NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ 400X [400cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC47 原動機型式 NC47E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC47 - 1100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,335
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
480±2.5
レベル
(mm)
130
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS(196kg)
2016/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
外観一新。LEDヘッド、ポジション、テール。ウィンドスクリーン100mm伸長。
新設計フューエルタンク、5段階調整可能ブレーキレバー、など。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し(194kg)
2016/2月 モデルチェンジ
外観一新。LEDヘッド、ポジション、テール。ウィンドスクリーン100mm伸長。
新設計フューエルタンク、5段階調整可能ブレーキレバー、など。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック
2017 ~ 2017 NC47 1200001 ~ STD ABS(194kg)
2017/4月 マイナーチェンジ
小型異形マフラー、小型メインステップホルダー採用。アンダーカバー廃止、など。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ソードシルバーメタリック
・パールサンビームホワイト
2017 ~ 2017 NC47 1200001 ~ STD ABS無し(192kg)
2017/4月
小型異形マフラー、小型メインステップホルダー採用。アンダーカバー廃止、など。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ソードシルバーメタリック
・パールサンビームホワイト
2018 ~ 2018 NC47 1300001 ~ STD ABS(194kg)
2018/4月
ABS標準装備。
カラー変更
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XAM PREMIUM スプロケット(A4119) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4119) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4119X45 1個 45 520 NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99)

2. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4123) X.A.M

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4123) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
C4123-15 1個 520 15 VTR250/HORNET250/JADE/MAGNA/XELVIS 68

3. XAM CLASSIC  スプロケット(A4119) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4119) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
A4119-45 1個 520 NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99)

戻る ページ 1 次へ