ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式 駆動系パーツ X.A.M製
RC88 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS
ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2016 ~ 2017 | RC88 1000001 ~ | DCT ABS(228kg)2次減速比2.294 2016/2月 DCTに新プログラム。 LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。 スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。 |
2016 ~ 2017 | RC88 1000001 ~ | STD ABS(218kg)2次減速比2.529 2016/2月 LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。 スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。 |
2016 ~ 2017 | RC88 1000001 ~ | STD ABS無し(216kg)2次減速比2.529 2016/2月 型式変更(EBL→2BL) LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。 スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。 カラー設定 ・パールグレアホワイト ・グラファイトブラック ・マットガンパウダーブラックメタリック |
2018 ~ 2018 | RC88 1100001 ~ | DCT ABS(228kg)2次減速比2.294 2018/4月 カラー変更 ・グラファイトブラック(ツートン) ・キャンディクロモスフィアレッド |
2018 ~ 2018 | RC88 1100001 ~ | STD ABS(218kg)2次減速比2.529 2018/4月 ABS標準装備。ABS装備車のみとなる。 カラー変更 ・キャンディクロモスフィアレッド ・グラファイトブラック(ツートン) |
2019 ~ 2020 | RC88 1200001 ~ | DCT ABS(228kg)2次減速比2.294 2018/11月 ETC車載器がETC2.0対応へ変更。 グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。 カラー変更 ・グラファイトブラック(ツートン/新色) ・キャンディークロモスフィアレッド(継続) |
2019 ~ 2020 | RC88 1200001 ~ | STD ABS(218kg)2次減速比2.529 2018/11月 ETC車載器がETC2.0対応へ変更。 グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。 カラー変更 ・グラファイトブラック(ツートン/新色) ・キャンディークロモスフィアレッド(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
A4119-39 | 1個 | 520 | NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99) |

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
A4119X39 | 1個 | 520 | NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99) |

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
A4119X43 | 1個 | 43 | 520 | NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99) |

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
A4119-43 | 1個 | 520 | 43 | NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99) |

品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
C4123R17 | 1個 | 520-17 | 17 | NC700/750 |
戻る ページ 1 次へ