ホンダ CB400SS [400cc] 2001-03年式 駆動系パーツ
NC41 ■モデル名:CB400SS2
ホンダ CB400SS [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ヘッドライト 
  | 
 テイルライト 
  | 
 ウィンカー 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 フォークオイル 
  | 
 エンジンオイル量 
  | 
 ミラー取付ネジ穴径 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 | 
| 2001 ~ 2002 | NC41 1000001 ~ 1299999 | 2001/10月 CL400(NC38)をベースとした、スタンダードシングル。 正立タイプテレスコピックFサス、強化ハンドルロック機構、強化キーシリンダー、直結始動防止回路とイモビアラーム(販売店オプション)用の専用配線装備。 カラー設定 ・パールアトランティスブルー ・パッションレッド ・プラズマイエロー  | 
| 2002 ~ 2003 | NC41 1000001 ~ 1299999 | 2002/10月 カラー変更 ・パールアトランティスブルー ・フォースシルバーメタリック ・パッションレッド ・ブラック ソリッドタイプのプラズマイエロー廃色。  | 
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
| 品番 | 内容量 | 
|---|---|
| 520VX3-110FB | 1本 | 
【特長】ThreeD(スリード)520サイズ SX2リングシールチェーン EK520SP (CR;NP) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、MotoGPや鈴鹿8耐などのトップカテゴリーロードレース向けに開発した「~1000ccまで」対応の、高性能「ハイスペックロードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。ピン・ローラー表面には、特殊精密ショットピーニングによる表面改質により「疲労強度」「摺動性能」「耐摩耗性」を向上させ、油膜保保持力の向上による「金属間フリクションの低減」を実現させました。「SX2リング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。チェーン内プレートには(株)江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 継手 | 適合排気量(cc) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 520SP/3D(CR;NP) 104L MLJ | 1本 | シルバー | 104L | MLJ(カシメジョイント) | ~1000cc |