ホンダ CB125R [125cc] 2021-24年式 キャリア・ケース・バッグサポート TAKEGAWA(武川)製

JC91 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ABS ■STD(IMU付)

ホンダ CB125R [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JC91 原動機型式 JC91E 4st単気筒 水冷
フレームNo JC91 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,040
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
MR9C-9N/U27EPR-N9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2023 JC91 1000001 ~ STD ABS
2021/4月月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
倒立FフォークにSFF-BP(セパレートファンクションフォークビックピストンタイプ)採用。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールスモーキーグレー
・キャンディークロモスフィアレッド
2024 ~ 2024 JC91 1100001 ~ STD ABS
2024/4月 マイナーチェンジ
5インチフルカラーTFT液晶メーター新採用。
カラー変更
・キャンディーカリビアンブルーシー(新色)
・マットガンパウダーブラックメタリック(フロントフォーク、シュラウド、ホイールをブラックに変更)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. サイドバッグサポートセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドバッグサポートセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB125R(JC91)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0323 1セット

2. リアキャリア セット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアキャリア セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB125R(JC91-1000001~)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
09-11-0321 1セット

戻る ページ 1 次へ