ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式 キャリア・ケース・バッグサポート GIVI(ジビ)製

JF58 国内モデル eSP PGM-FI

ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF58 原動機型式 JF58E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF58 - 1000001 ~ 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR8C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
62.0±1.0 /
レベル
(mm)
79 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 JF58 1000001 ~ 1099999 2015/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒 eSPエンジン搭載。
最高出力値従来モデル比約6%向上、アイドリングストップシステム採用。
新開発フレーム、3kg軽量化、大径14インチタイヤ、など。
カラー変更
・エグザルテッドブルーメタリック
・パールジャスミンホワイト
・フォースシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
96053 1個

戻る ページ 1 次へ