ホンダ NM4-02 [750cc] 2016-19年式 キャリア・ケース・バッグサポート
RC82 PGM-FI ABS DCT
ホンダ NM4-02 [750cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2016 ~ 2019 | RC82 1200001 ~ | 2016/3月 マイナーチェンジ ETC車載器、5段階温度調節可能グリップヒーター装備モデル 型式変更(EBL→2BL)。 DCTの進化、マフラー内部構造とデザイン変更。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック ・パールグレアホワイト カラーオーダープラン設定あり。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978

DAYTONA(デイトナ)
マルチウイングキャリア NM4-01/02('14~'15)
1個
キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
【特長】デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。

品番 | 内容量 | 最大積載量(kg) | 適合車種 |
---|---|---|---|
91623 | 1個 | 5 | NM4-01/02('14~'15) |
戻る ページ 1 次へ