ホンダ リード90 [90cc] ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製
ホンダ リード90 [90cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,698
税込¥4,068

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 内径(Φmm) | 全幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
HB0025C-11 | 1個 | スイッチ穴加工済み | クロームメッキ | 18 | 620 |
販売価格(税別)

ハリケーン
ミニコンチ3型 ハンドルkit
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
HBK523-01 | 1セット | スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー セルスイッチプレート他 | ライブDio/ZX/SR/J/S/Fit.ジョルノ/クレア/DX_スーパーDio/ZX/SR/BAJA.ジョルカブ.TODAY_リード50('88~'97 AF20)/90.タクト/S('93~) | ライブDio ZX(97-01・AF35・SK50MV5/MW5/SK50MY5/MM15)・ ライブDio ZX/SR(94-96・AF35・SK50MR2,3/Ms2,3/SK50MT2,5)・ ライブDio S/J(スペシャル/99-02・AF34・SK50-)・ ライブDio(C.B.S/97-99・AF35・SK50MV/MW/MY)・ ライブDio(94-96・AF34・SK50MR/Ms/MT)・ ライブDio Fit(97-00・AF27・SK50V/W/X)・ スーパーDio(91-99・AF27・SK50-)・ スーパーDio XR BAJA(94-96・AF28・SK50MMR-2/MMT-2)・ スーパーDio ZX/SR(91-93・AF28・SK50-)・ TODAY(キャブレター車/02-07・AF61・NVS501SH1-7)・ タクト(スタンドアップ/98-02・AF51・SZ50W/X)・ タクト(スタンドアップ/93-97・AF30・SZ50P/3・R/3・T/3)・ タクトS(93-97・AF31・SZ50P2/R2/T2)・ リード50(メットイン/88-97・AF20・NH50MJ/N/P)・ リード90(メットイン/88-97・HF05・NH90MJ/N/P)・ ジョルノ(DX/92-01・AF24・SN50-)・ ジョルカブ(99-01・AF53・SNC50X)・ ジョルノクレア(DX/00-01・AF54・CHX50-) |
戻る ページ 1 次へ