ホンダ NC700S [700cc] 2012-13年式 その他ハンドル廻り TAKEGAWA(武川)製
RC61 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS
ホンダ NC700S [700cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2013 | RC61 1000001 ~ | DCT ABS(225kg) 2012/6月 有段式自動変速機デュアル・クラッチ・トランスミッションと、ABS採用モデル。 走行モードは、マニュアルモードとオートマチックモードが選択可能。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト ・マグナレッド ・グラファイトブラック 2013 NC700SDD RC61-1100001- |
| 2012 ~ 2013 | RC61 1000001 ~ | STD ABS(215kg) 2012/4月 コンバインドABS。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト ・マグナレッド 2013 NC700SAD RC61-1100001- |
| 2012 ~ 2013 | RC61 1000001 ~ | STD ABS無し(211kg) 2012/4月 エンジンシリンダー前傾角62°(車両搭載角)で搭載。シート下燃料タンク、ラゲッジスペース(21L)。 なお、Fテレスコピックサス(ストローク120mm)、Rプロリンクサス(アクスルトラベル120mm)。 低シート高(790mm)、前後2分割シート、など。 カラー設定 ・マグナレッド ・パールサンビームホワイト ・グラファイトブラック 2013 NC700SD RC61-1100001- |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-09-0026 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ