ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2008-13年式 その他ハンドル廻り GALESPEED(ゲイルスピード)製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・Special Edition・STD ABS

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1000001 ~ 1599999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し ブレーキ後:750 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 NC42 ~ Special Edition ABS
2011/2月
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
レッドフレーム、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用、など。
・トリコロール
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ STD ABS(199kg)
2007/12月 モデルチェンジ
コンパインドABS。
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールヘロンブルー(ツートン)
・グリントウェーブメタリック(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ STD ABS無し(194kg)
2007/12月 モデルチェンジ
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールヘロンブルー(ツートン)
・グリントウェーブメタリック(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 Special Edition ABS無し(300台限定)
ABS仕様の設定なし。
2008/12月
タンク、Rカウルにゴールドとシルバーのライン。マットアクシスグレーメタリック塗装エンジン。
ブラックホイール、リム部シルバーピンストライプとCBロゴ。ブレーキキャリパとRサススプリングをブラックに。
2008/12月
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2008/12月
カラー追加
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2008/12月
カラー追加
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ STD ABS
2010/2月
ツートンタイプに新デザインストライプ採用。
エンジン外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げに。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ STD ABS無し
2010/2月
ツートンタイプに新デザインストライプ採用。
エンジン外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げに。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ 限定カラー ABS無し(500台)
2010/4月
各部をブラックアウト(前後ブレーキキャリパー、 Rサスなど)。
エンジンと前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
・グラファイトブラック×キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 Special Edition ABS無し
2011/2月
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
レッドフレーム、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用、など。
・トリコロール
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2011/2月
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2011/2月
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ Special Edition特別仕様 ABS無し
2012/1月
グラファイトブラックを基調とした車体にゴールドを配したツートンカラーを採用。
前後ホイールをブラック、前後ブレーキ立体ウイングマークエンブレム、ブラックのグラブレール採用。
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ STD ABS無し
2012/1月
前後ホイールカラーの組合わせとFディスクハブインナーカラーを変更。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2012 ~ 2013 NC42 1400001 ~ STD ABS
2012/1月
前後ホイールカラーの組合わせとFディスクハブインナーカラーを変更。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2013 ~ 2013 NC42 1500001 ~ 1599999 PROJECT BIG-1 Special Edition(誕生20周年) ABS無し
2012/11月
エンジン色シルバー、前後ホイール、フロントブレーキディスクハブ色ブラック。
立体ウイングエンブレム、燃料タンク上部にPROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー採用。
・キャンディープロミネンスレッド(ゴールドストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
6営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ サイズ 仕様
WCH34BK-M 1個 ブラック ミラーホルダー(クランプ) スタンダードサイズ(ラウンドタイプ) レバーレシオ 32/34mm

2. ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ
WCH34BK-MS 1個 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm ブラック ショートサイズ(ラウンドタイプ) ミラーホルダー(クランプ)

3. ワイヤークラッチホルダーKIT STD ブラウン GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD ブラウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000105 1個 レバーレシオ 32/34mm

4. ワイヤークラッチホルダーKIT ミラー BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT ミラー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000108 1個 ブラック 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm

5. ワイヤークラッチホルダーKIT STD ブラウン GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD ブラウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000109 1個 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm

6. ワイヤークラッチホルダーKIT ミラーホルダー BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT ミラーホルダー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000104 1個 ブラック レバーレシオ 32/34mm

戻る ページ 1 次へ