ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式 その他ハンドル廻り

JA10 国内モデル(中国生産) PGM-FI ■STD

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 4000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,945
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 420 リンク数 102 備考
全高 1,150
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 JA10 ~ カラー追加
・ボスグレーメタリック
2013 ~ 2014 JA10 400001 ~ 2013/6月
スーパーカブ110をベースにアウトドアイメージのスタイリングと装備。
クロスカブ用に減速比変更。
丸型ヘッドライト、など。
カラー設定
・パールコーンイエロー
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!。補修部品。ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ/ハンドルポストクランプタイプ/ステムクランプタイプ共通

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm)
79489 1個 1200

2. マルチバーホルダハンドルPクランプブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプブラック 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) パイプ径(Φmm)
77437 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155(パイプ) ブラック 22.2

3. ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 689 税込758
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
77438 1セット CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用

4. マルチマウントバー FE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバー FE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質(本体) 適合車種 主な適合車種
96113 1個 スチール CC110 クロスカブ110('13~'19)<JA10/JA45>

5. ナックルガード 汎用品 Φ22.2mmステアリングハ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ナックルガード 汎用品 Φ22.2mmステアリングハ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-11-0240 1個 ブラック

6. ハンドルガード(クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハンドルガード(クロムメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
08-01-0120 1個

7. ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ(inch) 主な適合車種
77439 1セット 5/16ー18X2 CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用

8. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92747 1個 クローム ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

9. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92748 1個 ブラック ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

10. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93381 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 100 ブラック 34.3

11. マルチバーホルダハンドルPクランプクローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプクローム 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
77436 1個

12. ハンドルガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハンドルガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
08-01-0114 1個 パールコーンイエロー クロスカブ(JA10-4000001-)

13. ハンドルガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハンドルガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
08-01-0115 1個 ファイティングレッド クロスカブ(JA10-4000001-)

14. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93386 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155 ブラック 64.3

15. マルチマウントバーSC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 積載荷重(kg) 有効長(mm)
96149 1個 車種専用ステー、ミラー、アダプター バー:ブラック、カラー:クリア (目安)1 (取付)210

16. マルチマウントバーSC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 積載荷重(kg) 有効長(mm)
96150 1個 車種専用ステー、ミラー、アダプター バー:クリア、カラー:ブラック (目安)1 (取付)210

17. マルチマウントバーSC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 積載荷重(kg) 有効長(mm)
96151 1個 車種専用ステー、ミラー、アダプター バー:クリア、カラー:レッド (目安)1 (取付)210

18. マルチマウントバーSC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 積載荷重(kg) 有効長(mm)
96152 1個 車種専用ステー、ミラー、アダプター バー:ブラック、カラー:ゴールド (目安)1 (取付)210

19. ナックルガード 汎用品 Φ22.2mmステアリングハ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ナックルガード 汎用品 Φ22.2mmステアリングハ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-11-0241 1個 レッド

20. SPI-M11シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別)    
プロテック SPI-M11シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPIシリーズシフトポジションインジケーター。ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。。 注意事項。・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11341 1セット 型式:JA10 クロスカブ110 13-

戻る ページ 1 次へ