ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式 その他ハンドル廻り

JB04 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB04 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB04 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JB04 ~ 2023/12月
カラー変更
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー
2023 ~ 2023 JB04 1000001 ~ 2022/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
自動遠心クラッチ採用4速トランスミッション
前後ディスクブレーキ、キャストホイール、チューブレス採用。
フロントのみに作用するABS採用。
ダブルシート、アップタイプマフラー。
LEDヘッドライト、ウインカー採用。
タイヤ前後 VeeRubber V119C、IRC NR77U。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

49件中 41件~49件

並び替え:

41. メインスイッチカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC61/JC75/JC92)・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
05-09-0053 1セット ブラック

42. メインスイッチカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC61/JC75/JC92)・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
05-09-0055 1セット ゴールド

43. メインスイッチカバー(シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチカバー(シルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC61/JC75/JC92)・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
05-09-0052 1セット

44. エアロナックルバイザー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアロナックルバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
90962 1個

45. ナックルガード(スモーク) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ナックルガード(スモーク) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】クロスカブ110(JA60)/ダックス125/CT125(JA65)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-11-0355 1個

46. ハンドルブレイス(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレイス(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上
619-9010050 1個 アルミ アルマイト

47. ハンドルブレイス175-225MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレイス175-225MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質/仕上 適合車種 適合ハンドル径(Φmm)
619-9010060 1個 アルミ/アルマイト仕上 シルバー 汎用 175~225

48. ハンドルブレイス(ゴールド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレイス(ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上
619-9010070 1個 アルミ アルマイト

49. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 タイプ パイプ径(Φmm)
92745 1個 ● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 クローム ショート (クランプバー部)22.2

戻る ページ 1 2 次へ