ホンダ スティード [400cc] 1988-92年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル ハリケーン製

NC26 ティラーバーハンドル ■モデル名:NV400CJ/K/L/N

ホンダ スティード [400cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC26 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC26 - 1000001 ~ 1053233 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,310
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
463
レベル
(mm)
93 95
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.25 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 NC26 1000001 ~ 1004605 NV400CJ/2
水冷Vツインエンジン搭載ロー&ロングスタイルアメリカン/5MT/リジット風カンチレバー付Rサス装備
1989 ~ 1989 NC26 1050001 ~ 1053233 カラー変更
1990 ~ 1991 NC26 1100001 ~ NV400CL/2/3/4
CCバー&パッド新採用
1992 ~ 1992 NC26 1150001 ~ ツートンカラータンク新採用。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7427C 1個 クロームメッキ ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

2. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

3. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7433A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長140mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

4. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7433C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長140mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

5. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7427A 1個 ポリッシュアルマイト ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

6. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

戻る ページ 1 次へ