ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル プロト製

PC68 国内モデル(国内生産) PGM-FI ABS

ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC68 原動機型式 PC68E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo PC68 - ~ 排気量 471
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー FTZ8V/YTZ8V(横置) 全長 2,175
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/890
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 PC68 ~ 2023/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
アップタイプマフラー、タンクパッド、ワディング加工フラットタイプシート採用。
セミブロックパターンタイヤ採用。
(F)DUNLOP MIXTOUR (R)DUNLOP MIXTOUR G
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック
・グリントウェーブブルーメタリック
2026 ~ 2026 PC68 ~ 2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・マットアーマードグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー  GROM/MONKEY125 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GROM/MONKEY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL019K 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ブラック ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:CB125R(18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CBR250R [MC41](11~16)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:GROM [グロム125](13~18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CB250R(18~19)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:Monkey125 [モンキー125](18~19)

2. EFFEX スムースフィットバー  GROM/MONKEY125 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GROM/MONKEY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL019R 1個 ホンダ アルミ/アルマイト レッド ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:CB125R(18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CBR250R [MC41](11~16)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:GROM [グロム125](13~18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CB250R(18~19)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:Monkey125 [モンキー125](18~19)

3. EFFEX スムースフィットバー  GROM/MONKEY125 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GROM/MONKEY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL019G 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ゴールド ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:CB125R(18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CBR250R [MC41](11~16)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:GROM [グロム125](13~18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CB250R(18~19)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:Monkey125 [モンキー125](18~19)

4. EFFEX スムースフィットバー  GROM/MONKEY125 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GROM/MONKEY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL019B 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ブルー ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:CB125R(18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CBR250R [MC41](11~16)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:GROM [グロム125](13~18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CB250R(18~19)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:Monkey125 [モンキー125](18~19)

戻る ページ 1 次へ