ホンダ VTR [250cc] 2009-12年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル TAKEGAWA(武川)製

MC33 PGM-FI STYLE1・2・B-STYLE ■VTR250-9/B/11

ホンダ VTR [250cc] 2009-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1300001 ~ 1499999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,080
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
467±2.5
レベル
(mm)
98
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 MC33 ~ 1499999 2012/2月 カラー変更
・キャンディーブレイジングレッド(新色)
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールコスミックブラック(B-STYLE継続)
2009 ~ 2010 MC33 1300001 ~ 1399999 2009/3月 フルモデルチェンジ
PGM-FI採用。
国内二輪車排出ガス規制適合。
2つの触媒装置(キャタライザー)配置、O2センサー採用。
外観パーツデザイン一新。新設計燃料タンク、シート形状変更、マルチリフレクター式ヘッドライト、など。
カラー設定
(STYLE1)
・イタリアンレッド
・グラファイトブラック
(STYLE2)
・パールザンビームホワイト
・グリントウェーブブルーメタリック
・パールフラッシュイエロー
2011 ~ 2011 MC33 1400001 ~ 2010/7月 B-STYLE
燃料タンク、Fフェンダー、テールカウルに光沢あるパールコスミックブラック採用。
足回りブラックで統一。トラスフレーム、スイングアームをレッド。
カラー設定
・パールコスミックブラック(B-STYLE)
・パールザンビームホワイト(継続)
・グリントウェーブブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クロムメッキレバー(クラッチレバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロムメッキレバー(クラッチレバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
02-01-0222 1個

戻る ページ 1 次へ