ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル TAKEGAWA(武川)製

HA02 デラックス(D)

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HA02 原動機型式 HA02A 4st単気筒 空冷
フレームNo HA02 - 2500001 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82/♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 HA02 2500001 ~ 2599999 排出ガス規制適合
丸型ヘッドランプ
カラー設定
・タスマニアグリーンメタリック
・ユニオンシティブルーメタリック
2002 ~ 2004 HA02 2600001 ~ 2699999
2005 ~ 2006 HA02 2700001 ~ 2799999
2007 ~ 2008 HA02 2800001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3024 1個 スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

2. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
出荷目安:13日
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3023 1個 クロームメッキ スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

3. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3025 1個 スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

4. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3026 1個 ブルー スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

5. パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パフォーマンスZレバー (フロントブレーキ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
06-08-3027 1個 ブラック スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)
スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)
スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)
リトルカブ(FI・AA01-4000001-)
スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)
スーパーカブ90(HA02-1000004-)
スーパーカブ110(JA07-1000001-)
DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)
12V DAX50(AB26-1000001-)

戻る ページ 1 次へ