ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル POSH Faith製

C50 ■モデル名:セル無(3速)C50LV/LW/LX ・セル付(4速)C50LMV/LMX

ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 4300001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 C50 4300001 ~ 1997/8月
セル無し(キック式)。3速ミッション。
1998 ~ 1998 C50 4400001 ~ 1998/7月
50thアニバーサリーモデル(3000台限定)
セル無し(キック式)
サイドカバーに50周年記念スペシャルエンブレム、C100調タンクサイドステッカー、特別仕様スペシャルキー付属。
1998 ~ 1998 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル無し(キック式)
1998 ~ 1999 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル併用タイプ追加。4速ミッション。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ミニタルグリップ POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
POSH Faith ミニタルグリップ 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) 材質 適合内径(Φmm)
811380 1個 112 ブラック エラストマー 【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24

2. ミニタルグリップ POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
6営業日後以内
POSH Faith ミニタルグリップ 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) 材質 適合内径(Φmm)
811388 1個 112 ベージュ エラストマー 【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24

3. ミニタルグリップ POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
5営業日後以内
POSH Faith ミニタルグリップ 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) 材質 適合内径(Φmm)
811387 1個 112 ブラウン エラストマー 【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24

4. ミニタルグリップ POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
4営業日後以内
POSH Faith ミニタルグリップ 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) 材質 適合内径(Φmm)
811381 1個 112 レッド エラストマー 【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24

5. ミニタルグリップ POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
4営業日後以内
POSH Faith ミニタルグリップ 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) 材質 適合内径(Φmm)
811385 1個 112 ホワイト エラストマー 【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24

6. ミニタルグリップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミニタルグリップ 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) 材質 適合内径(Φmm)
811384 1個 112 パープル エラストマー 【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24

7. ミニタルグリップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミニタルグリップ 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) 材質 適合内径(Φmm)
811386 1個 112 オレンジ エラストマー 【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24

8. フォームラバーグリップ BK POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フォームラバーグリップ BK 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
811431 1セット(2個) スーパーカブ・リトルカブ

戻る ページ 1 次へ