ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2008-09年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル EFFEX(エフェックス)製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1500001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 259
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 SC54 ~ STD ABS
2008/12月
カラー追加
・ダークネスブラックメタリック×デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト×デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド(継続)
2009 ~ 2009 SC54 ~ STD ABS無し
2008/12月
カラー追加
・ダークネスブラックメタリック×デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト×デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド(継続)
2008 ~ 2008 SC54 1500001 ~ Special Edition ABS(受注生産)
2008/4月
トリコロールの特別カラー。ABSのみ設定。
2008 ~ 2008 SC54 1500001 ~ STD ABS(264kg)
2008/3月 マイナーチェンジ
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×キャンディタヒチアンブルー
2008 ~ 2008 SC54 1500001 ~ STD ABS無し(259kg)
2008/3月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制適合。
エンジン回転の安定性を向上させるIACV(IntakeAirControlValve)スロットルボディに採用。
触媒装置(キャタライザー)をエキゾーストパイプに配置(集合レイアウトを変更)。
タンデムシート部の形状変更、EXパイ集合レイアウト変更、ハンドルグリップ材質、デザイン変更。2眼スピードおよびタコメーター文字盤書体とデザイン変更。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×キャンディタヒチアンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スムースフィットレバー ブラック EAL013K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL013K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL013K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19。ホンダ[HONDA] CB1100 13-20。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20。ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL013

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL013K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL013 ホンダ

2. スムースフィットレバー ブルー EAL013B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL013B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL013B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19。ホンダ[HONDA] CB1100 13-20。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20。ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL013

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL013B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL013 ホンダ

3. スムースフィットレバー ゴールド EAL013G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL013G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL013G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19。ホンダ[HONDA] CB1100 13-20。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20。ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL013

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL013G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL013 ホンダ

4. スムースフィットレバー レッド EAL013R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL013R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL013R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-19。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-19。ホンダ[HONDA] CB1100 13-20。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-20。ホンダ[HONDA] CB1100RS 17-20。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL013

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL013R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL013 ホンダ

戻る ページ 1 次へ