ホンダ モンキー [50cc] カスタムレバー・グリップ・スロットル
ホンダ モンキー [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA7434A | 1個 | ポリッシュアルマイト | マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター | シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm | マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA7434C | 1個 | クロームメッキ | マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター | シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm | マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX |
販売価格(税別)

KITACO
パワーレバー(クロームメッキ)
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。

品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
525-1086100 | 1セット | ホンダ | クロームメッキ | モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-) |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
75631 | 1個 | モンキー/ゴリラ12V/モンキーFI・エイプ100/50 デイトナ製プッシュキャンセル式集合スイッチ+指定クラッチケーブル装着車のみ適合 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 色 | 使用電池 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
62469 | 1個 | W37×H25×D10 | クリアーボディ | LR1130 | ライト付 |
販売価格(税別)

KIJIMA(キジマ)
アルミビレットグリップ(車種専用)
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
【特長】本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!

品番 | 内容量 | 全長L(mm) | 色 | セット内容 | 適合内径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
201-6567 | 1セット | 123 | メッキ | 1セット(左右1組) | 22.2(左)/24.5(右) |